Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK350 10 X 20

  • ERIKS:11362861
  • Hersteller:FLK350-10X20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

31,77 €/ Stückexkl. MwSt

37,17 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK350
Schaftdurchmesser
10 mm
Außen-Ø
20 mm
Breite
15.5 mm
Drehmoment
20 Nm
Axiallast
4 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M2.5
Anzugsdrehmoment
1.2 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
62 N/mm²
d
10 mm
D
20 mm
B
15.5 mm
L1
12.5 mm
L2
13 mm