42,22 €/ Stückexkl. MwSt
49,40 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK139 |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Außen-Ø | 70 mm |
Breite | 36 mm |
Drehmoment | 1530 Nm |
Axiallast | 73 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 146 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 70 mm |
B | 36 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 23 mm |
L3 | 30 mm |