Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK139 |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Außen-Ø | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Drehmoment | 870 Nm |
Axiallast | 43.5 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 11 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 116 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 28 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 24 mm |