Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK139 32 X 54

  • ERIKS:12087580
  • Hersteller:T139032X054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 18 bis 90 mm
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK139
Schaftdurchmesser
32 mm
Außen-Ø
54 mm
Breite
24 mm
Drehmoment
570 Nm
Axiallast
35.6 kN
Art der Befestigungsschrauben
9 x M4
Anzugsdrehmoment
5 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
146 N/mm²
d
32 mm
D
54 mm
B
24 mm
L1
12 mm
L2
15 mm
L3
20 mm