35,52 €/ Stückexkl. MwSt
41,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK139 |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Außen-Ø | 47 mm |
Breite | 24 mm |
Drehmoment | 340 Nm |
Axiallast | 27.7 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 7 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 130 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 24 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 20 mm |