Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK134 |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Außen-Ø | 65 mm |
Breite | 38 mm |
Größter Außendurchmesser | 72 mm |
Drehmoment | 840 Nm |
Axiallast | 53 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 5 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 126 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 65 mm |
D1 | 72 mm |
B | 38 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 30 mm |