90,89 €/ Stückexkl. MwSt
106,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Breite | 50 mm |
Größter Außendurchmesser | 142 mm |
Drehmoment | 7920 Nm |
Axiallast | 167 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 137 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
D1 | 142 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |