Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 90 X 130

  • ERIKS:1028996
  • Hersteller:630G0090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

89,08 €/ Stückexkl. MwSt

104,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
90 mm
Außen-Ø
130 mm
Breite
50 mm
Größter Außendurchmesser
137 mm
Drehmoment
7500 Nm
Axiallast
167 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
142 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
D1
137 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm