Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 85 X 125

  • ERIKS:1028995
  • Hersteller:630G0085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

86,57 €/ Stückexkl. MwSt

101,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
85 mm
Außen-Ø
125 mm
Breite
50 mm
Größter Außendurchmesser
132 mm
Drehmoment
7080 Nm
Axiallast
167 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
147 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
D1
132 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm