Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 80 X 120

  • ERIKS:1028994
  • Hersteller:630G0080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

82,49 €/ Stückexkl. MwSt

96,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
120 mm
Breite
50 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Drehmoment
7200 Nm
Axiallast
133 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
123 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
D1
127 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm