Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 75 X 115

  • ERIKS:1028993
  • Hersteller:630G0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

72,16 €/ Stückexkl. MwSt

84,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
115 mm
Breite
50 mm
Größter Außendurchmesser
122 mm
Drehmoment
6750 Nm
Axiallast
133 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
128 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm