Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 60 X 90

  • ERIKS:1028990
  • Hersteller:630G0060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

39,58 €/ Stückexkl. MwSt

46,31 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
60 mm
Außen-Ø
90 mm
Breite
41 mm
Größter Außendurchmesser
97 mm
Drehmoment
2520 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
124 N/mm²
d
60 mm
D
90 mm
D1
97 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm