37,91 €/ Stückexkl. MwSt
44,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Außen-Ø | 85 mm |
Breite | 41 mm |
Größter Außendurchmesser | 92 mm |
Drehmoment | 2310 Nm |
Axiallast | 84 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 131 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
D1 | 92 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |