Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 45 X 75

  • ERIKS:1028986
  • Hersteller:T133045X075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

33,47 €/ Stückexkl. MwSt

39,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
41 mm
Größter Außendurchmesser
82 mm
Drehmoment
1890 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
149 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
D1
82 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm