Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 42 X 75

  • ERIKS:1028985
  • Hersteller:T133042X075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

33,01 €/ Stückexkl. MwSt

38,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
42 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
41 mm
Größter Außendurchmesser
82 mm
Drehmoment
1760 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
149 N/mm²
d
42 mm
D
75 mm
D1
82 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm