Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 40 X 65

  • ERIKS:1028984
  • Hersteller:630G0040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

29,55 €/ Stückexkl. MwSt

34,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
40 mm
Außen-Ø
65 mm
Breite
34 mm
Größter Außendurchmesser
72 mm
Drehmoment
900 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
109 N/mm²
d
40 mm
D
65 mm
D1
72 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm