27,52 €/ Stückexkl. MwSt
32,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Außen-Ø | 60 mm |
Breite | 34 mm |
Größter Außendurchmesser | 67 mm |
Drehmoment | 790 Nm |
Axiallast | 45 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 118 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
D1 | 67 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |