Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 30 X 55

  • ERIKS:1028980
  • Hersteller:630G0030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

25,26 €/ Stückexkl. MwSt

29,55 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
30 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
34 mm
Größter Außendurchmesser
61 mm
Drehmoment
510 Nm
Axiallast
34 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
97 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm