24,40 €/ Stückexkl. MwSt
28,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Außen-Ø | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Größter Außendurchmesser | 61 mm |
Drehmoment | 470 Nm |
Axiallast | 34 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 97 N/mm² |
d | 28 mm |
D | 55 mm |
D1 | 61 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |