23,66 €/ Stückexkl. MwSt
27,68 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Breite | 34 mm |
Größter Außendurchmesser | 56 mm |
Drehmoment | 420 Nm |
Axiallast | 34 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 106 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 50 mm |
D1 | 56 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |