88,66 €/ Stückexkl. MwSt
103,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Breite | 50 mm |
Drehmoment | 10700 Nm |
Axiallast | 226 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 70 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 185 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |