Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 80 X 120

  • ERIKS:1028970
  • Hersteller:630R0080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

82,90 €/ Stückexkl. MwSt

96,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
120 mm
Breite
50 mm
Drehmoment
7200 Nm
Axiallast
181 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M10
Anzugsdrehmoment
70 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
166 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm