Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 60 X 90

  • ERIKS:1028966
  • Hersteller:630R0060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

38,26 €/ Stückexkl. MwSt

44,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
60 mm
Außen-Ø
90 mm
Breite
41 mm
Drehmoment
3450 Nm
Axiallast
115 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
170 N/mm²
d
60 mm
D
90 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm