Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 55 X 85

  • ERIKS:1028965
  • Hersteller:T132055X085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

36,04 €/ Stückexkl. MwSt

42,17 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
55 mm
Außen-Ø
85 mm
Breite
41 mm
Drehmoment
3160 Nm
Axiallast
115 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
180 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm