33,18 €/ Stückexkl. MwSt
38,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Außen-Ø | 80 mm |
Breite | 41 mm |
Drehmoment | 2760 Nm |
Axiallast | 115 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 35 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 191 N/mm² |
d | 48 mm |
D | 80 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |