Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 45 X 75

  • ERIKS:1028962
  • Hersteller:630R0045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

33,51 €/ Stückexkl. MwSt

39,21 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
41 mm
Drehmoment
2580 Nm
Axiallast
115 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
204 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm