Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 42 X 75

  • ERIKS:1028961
  • Hersteller:T132042X075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

32,06 €/ Stückexkl. MwSt

37,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
42 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
41 mm
Drehmoment
2410 Nm
Axiallast
115 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
204 N/mm²
d
42 mm
D
75 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm