28,22 €/ Stückexkl. MwSt
33,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Außen-Ø | 65 mm |
Breite | 34 mm |
Drehmoment | 1200 Nm |
Axiallast | 60 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 14 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 144 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |