Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 38 X 65

  • ERIKS:1028959
  • Hersteller:T132038X065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

27,74 €/ Stückexkl. MwSt

32,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
65 mm
Breite
34 mm
Drehmoment
1140 Nm
Axiallast
60 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
14 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
144 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm