Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 35 X 60

  • ERIKS:1028958
  • Hersteller:630R0035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

28,28 €/ Stückexkl. MwSt

33,09 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
35 mm
Außen-Ø
60 mm
Breite
34 mm
Drehmoment
1050 Nm
Axiallast
60 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
14 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
156 N/mm²
d
35 mm
D
60 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm