22,79 €/ Stückexkl. MwSt
26,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Breite | 34 mm |
Drehmoment | 540 Nm |
Axiallast | 45 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 14 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 141 N/mm² |
d | 24 mm |
D | 50 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |