Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 22 X 47

  • ERIKS:1028952
  • Hersteller:T132022X047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

22,14 €/ Stückexkl. MwSt

25,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
22 mm
Außen-Ø
47 mm
Breite
34 mm
Drehmoment
490 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
14 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
150 N/mm²
d
22 mm
D
47 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm