Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK132 110 X 155

  • ERIKS:1058393
  • Hersteller:T132110X155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

124,92 €/ Stückexkl. MwSt

146,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK132
Schaftdurchmesser
110 mm
Außen-Ø
155 mm
Breite
56 mm
Drehmoment
14750 Nm
Axiallast
269 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M12
Anzugsdrehmoment
125 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
177 N/mm²
d
110 mm
D
155 mm
B
56 mm
L1
26 mm
L2
32 mm
L3
44 mm