108,63 €/ Stückexkl. MwSt
127,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Außen-Ø | 145 mm |
Breite | 56 mm |
Drehmoment | 13450 Nm |
Axiallast | 269 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 125 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 189 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 56 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 44 mm |