Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 90 X 130

  • ERIKS:1028948
  • Hersteller:630D0090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

109,19 €/ Stückexkl. MwSt

127,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
90 mm
Außen-Ø
130 mm
Breite
69 mm
Größter Außendurchmesser
137 mm
Drehmoment
7500 Nm
Axiallast
167 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
85 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
D1
137 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm