98,13 €/ Stückexkl. MwSt
114,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK131 |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Außen-Ø | 120 mm |
Breite | 69 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Drehmoment | 5330 Nm |
Axiallast | 133 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 74 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
D1 | 127 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |