Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 75 X 115

  • ERIKS:1028945
  • Hersteller:630D0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

91,11 €/ Stückexkl. MwSt

106,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
115 mm
Breite
69 mm
Größter Außendurchmesser
122 mm
Drehmoment
5000 Nm
Axiallast
133 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
77 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm