87,61 €/ Stückexkl. MwSt
102,50 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK131 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 110 mm |
Breite | 69 mm |
Größter Außendurchmesser | 117 mm |
Drehmoment | 4670 Nm |
Axiallast | 133 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 80 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
D1 | 117 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |