Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 48 X 80

  • ERIKS:1028939
  • Hersteller:T131048X080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

43,94 €/ Stückexkl. MwSt

51,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
48 mm
Außen-Ø
80 mm
Breite
57 mm
Größter Außendurchmesser
86 mm
Drehmoment
2010 Nm
Axiallast
84 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
93 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
D1
86 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm