40,23 €/ Stückexkl. MwSt
47,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK131 |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Außen-Ø | 75 mm |
Breite | 57 mm |
Größter Außendurchmesser | 81 mm |
Drehmoment | 1320 Nm |
Axiallast | 63 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 6 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 74 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 75 mm |
D1 | 81 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |