Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 32 X 60

  • ERIKS:1028933
  • Hersteller:T131032X060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

34,31 €/ Stückexkl. MwSt

40,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
32 mm
Außen-Ø
60 mm
Breite
47 mm
Größter Außendurchmesser
66 mm
Drehmoment
720 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
77 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
66 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm