Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 30 X 55

  • ERIKS:1028932
  • Hersteller:630D0030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

28,91 €/ Stückexkl. MwSt

33,82 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
30 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
47 mm
Größter Außendurchmesser
61 mm
Drehmoment
510 Nm
Axiallast
34 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
63 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm