Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 24 X 50

  • ERIKS:1028929
  • Hersteller:T131024X050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

27,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
24 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
47 mm
Größter Außendurchmesser
56 mm
Drehmoment
400 Nm
Axiallast
34 kN
Art der Befestigungsschrauben
6 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
70 N/mm²
d
24 mm
D
50 mm
D1
56 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm