Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK131 100 X 145

  • ERIKS:1028950
  • Hersteller:630D0100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Sehr niedrige Flächenpressungen
Zur Liste hinzufügen

140,58 €/ Stückexkl. MwSt

164,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK131
Schaftdurchmesser
100 mm
Außen-Ø
145 mm
Breite
80 mm
Größter Außendurchmesser
153 mm
Drehmoment
9710 Nm
Axiallast
194 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M12
Anzugsdrehmoment
145 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
77 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
D1
153 mm
B
80 mm
L1
46 mm
L2
52 mm
L3
68 mm