102,23 €/ Stückexkl. MwSt
119,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK130 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Breite | 69 mm |
Größter Außendurchmesser | 142 mm |
Drehmoment | 12700 Nm |
Axiallast | 268 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | hoch |
Nabendruck | 131 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
D1 | 142 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |