Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 85 X 125

  • ERIKS:1028923
  • Hersteller:630C0085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

92,65 €/ Stückexkl. MwSt

108,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
85 mm
Außen-Ø
125 mm
Breite
69 mm
Größter Außendurchmesser
132 mm
Drehmoment
11370 Nm
Axiallast
268 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
142 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
D1
132 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm