89,21 €/ Stückexkl. MwSt
104,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK130 |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Außen-Ø | 120 mm |
Breite | 69 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Drehmoment | 8560 Nm |
Axiallast | 214 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | hoch |
Nabendruck | 118 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
D1 | 127 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |