Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 75 X 115

  • ERIKS:1028921
  • Hersteller:630C0075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

82,84 €/ Stückexkl. MwSt

96,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
75 mm
Außen-Ø
115 mm
Breite
69 mm
Größter Außendurchmesser
122 mm
Drehmoment
8020 Nm
Axiallast
214 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
123 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm