82,03 €/ Stückexkl. MwSt
95,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK130 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 110 mm |
Breite | 69 mm |
Größter Außendurchmesser | 117 mm |
Drehmoment | 7490 Nm |
Axiallast | 214 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | hoch |
Nabendruck | 129 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
D1 | 117 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |