Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK130 65 X 95

  • ERIKS:1028919
  • Hersteller:T130065X095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 180 mm
Kurze Montagezeiten
Zur Liste hinzufügen

53,96 €/ Stückexkl. MwSt

63,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK130
Schaftdurchmesser
65 mm
Außen-Ø
95 mm
Breite
57 mm
Größter Außendurchmesser
101 mm
Drehmoment
4380 Nm
Axiallast
135 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
hoch
Nabendruck
125 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
D1
101 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm